Weidmuller - Série Z - blocs de jonction à raccordement à ressort
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
courant assigné In - 17.5 A
nombre de positions de serrage par étage - 2
couleur - beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.5...1.5 mm²
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4032248528615
Réf. Sonepar
00097852861
Réf. Fournisseur
8827060000
Réf. Commerciale
Weidmuller
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
courant assigné In
17.5 A
nombre de positions de serrage par étage
2
couleur
beige
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
nombre d'étages
2
étages reliés à l'intérieur
Oui
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-50...120 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.08 mm
hauteur
68.5 mm
profondeur
45.5 mm
finition antidéflagrante 'Ex e'
Non
plaque de fermeture requise
Oui
avec raccordement PE
Non
Blocs de jonction capteurs-actionneurs pour la connexion ou le raccordement de câbles, fils et âmes avec contact de protection durable.