Weidmüller - SF-DT 3/12 MC NE BL - Repérage de fils Système de codage des câbles, bleu, Diamè - 2772380000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur - 1.5...3.5 mm
diamètre du câble - 3...3.8 mm
longueur - 12 mm
largeur - 4.6 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
320 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Repérage de fils
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064675034346
Réf. Sonepar
00097503434
Réf. Fournisseur
2772380000
Marque
Weidmüller
diamètre du conducteur:
1.5...3.5 mm
diamètre du câble:
3...3.8 mm
longueur:
12 mm
largeur:
4.6 mm
couleur:
bleu
type:
à paroi moyenne
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
Les Atouts de l'article:
Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


