Weidmüller - SFX 9/40 S MC NE GE - Repères de fils et câbles - SlimFix - 1248770000

CopieCopie
Weidmüller - SFX 9/40 S MC NE GE - Repères de fils et câbles - SlimFix

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 16...500 mm

  • diamètre du câble - 7...40 mm

  • longueur - 40 mm

  • largeur - 13.62 mm

Emballage et conditions

  • 80 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Repères de fils et câbles - SlimFix

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4050118039023

Réf. Sonepar

00097803906

Réf. Fournisseur

1248770000

Marque

Weidmüller

modèle:

forme de carte

diamètre du conducteur:

16...500 mm

diamètre du câble:

7...40 mm

longueur:

40 mm

largeur:

13.62 mm

couleur:

jaune

type:

à paroi moyenne

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

mode de pose:

autre

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères faible pollution, sans halogène pour lignes et câbles. Fixation par colliers de serrage

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.