Weidmüller - SKH E48 LP2/LP - Connecteurs STV, RSV / autres - 0690660000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 48
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 150 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4008190087630
Réf. Sonepar
00097008763
Réf. Fournisseur
0690660000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
48
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
150 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement à vis
finition raccordement électrique, côté commande:
autre
degré de pollution:
2
profondeur:
144 mm
largeur:
131 mm
hauteur:
69 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Porte-carte pour les applications industrielles à utiliser avec des diverses cartes 19 pouces.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


