Weidmüller - SM 18/9.5 K MC NE GR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 18 mm, Ca - 1248610000

CopieCopie
Weidmüller - SM 18/9.5 K MC NE GR - Repérage de fils Repérage d?appareils, Largeur: 18 mm, Ca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • couleur - gris

  • longueur - 1 mm

  • transparent - Non

  • magnétique - Non

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118038675

Réf. Sonepar

00097803868

Réf. Fournisseur

1248610000

Marque

Weidmüller

auto-adhésif:

Oui

couleur:

gris

longueur:

1 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

9.5 mm

Borniers d'installation

Les Atouts de l'article:

Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.