Weidmüller - Switch PoE, connecteur droit, IP20 - 2726040000

CopieCopie
Weidmüller - Switch PoE, connecteur droit, IP20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - autre

  • catégorie - autre

  • blindé - Oui

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • modèle - prise (Plug)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Gamme SPE - Fiche femelle, IP20, raccordement IDC

Voir tous les produits de cette série

EAN

4050118810790

Réf. Sonepar

00097008866

Réf. Fournisseur

2726040000

Réf. Commerciale

Weidmüller

type de connecteur:

autre

catégorie:

autre

blindé:

Oui

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

modèle:

prise (Plug)

couleur:

argent

Switch PoE, connecteur droit, IP20