Weidmüller - Tablette latérale (chariot d'atelier), Largeur: 380 mm - 2683670000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
largeur - 380 mm
profondeur - 310 mm
numéro RAL - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Outils à sertir
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050118701807
Réf. Sonepar
00097870180
Réf. Fournisseur
2683670000
Marque
Weidmüller
couleur:
autre
largeur:
380 mm
profondeur:
310 mm
numéro RAL:
0
Assortiments
Les Atouts de l'article:
Tablette latérale en option pour étendre la surface utile du chariot d'atelier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.
Les Atouts de l'article:
Tablette latérale en option pour étendre la surface utile du chariot d'atelier.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


