Weidmüller - TBY-SAI143-2KS-S - Connecteurs STV, RSV / autres - 1371150000

CopieCopie
Weidmüller - TBY-SAI143-2KS-S - Connecteurs STV, RSV / autres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 40

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 70 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Connecteurs STV, RSV / autres

EAN

4050118205909

Réf. Sonepar

00097008439

Réf. Fournisseur

1371150000

Marque

Weidmüller

nombre de pôles:

40

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

70 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

autre

degré de pollution:

2

profondeur:

56 mm

largeur:

90 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Connecteurs STV, RSV / autres

Les Atouts de l'article:

Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.