Weidmüller - TBY-SAI533-2KS-Z - Connecteurs STV, RSV / autres - 1371210000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 40
tension assignée (Ue) - 70 V
finition raccordement électrique, côté champ - raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande - fiche
degré de pollution - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Connecteurs STV, RSV / autres
EAN
4050118204889
Réf. Sonepar
00097820511
Réf. Fournisseur
1371210000
Marque
Weidmüller
nombre de pôles:
40
tension assignée (Ue):
70 V
finition raccordement électrique, côté champ:
raccordement par borne à ressort
finition raccordement électrique, côté commande:
fiche
degré de pollution:
2
profondeur:
52 mm
largeur:
90 mm
hauteur:
70 mm
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
Les Atouts de l'article:
Module de transfert comme interface avec des terminaux et des connecteurs.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


