Weidmüller - Testeurs - 2470030000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 300 mm
hauteur - 400 mm
profondeur - 150 mm
couleur - autre
indice de protection (IP) - IP66
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118496437
Réf. Sonepar
00097002687
Réf. Fournisseur
2470030000
Marque
Weidmüller
largeur:
300 mm
hauteur:
400 mm
profondeur:
150 mm
couleur:
autre
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
numéro RAL:
7001
modèle mural avec prise au sol:
Non
fixation sur mât:
Non
adapté à un montage métrique:
Non
toit incliné:
Non
avec porte de ventilation:
Non
avec porte arrière:
Non


