Weidmüller - Testeurs - 9007040000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 12 V
capacité - 38 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - sans
désignation des dimensions - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4008190078058
Réf. Sonepar
00097007805
Réf. Fournisseur
9007040000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension nominale:
12 V
capacité:
38 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
autre
nombre de cellules:
8
modèle:
autre
longueur:
28.5 mm
largeur:
10.32 mm
diamètre:
10.32 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
8 g