Weidmüller - Testeurs - 2855000000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
affichage de la tension - autre
plage de mesure de la tension - 100...250 V
test de continuité - Non
type d'essai - 1 pôle
longueur - 154.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4064675530343
Réf. Sonepar
00097553034
Réf. Fournisseur
2855000000
Marque
Weidmüller
affichage de la tension:
autre
plage de mesure de la tension:
100...250 V
test de continuité:
Non
type d'essai:
1 pôle
longueur:
154.1 mm
longueur de lame:
63 mm
largeur de lame:
3 mm
affichage de phase unipolaire:
Oui
alimentation en courant:
à partir d'un objet en essai (sans batterie)
catégorie de circuit de mesure:
sans


