Weidmüller - Testeurs - 9918870000

CopieCopie
Weidmüller - Testeurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • affichage de la tension - LCD

  • plage de mesure de la tension - 0.3...690 V

  • test de continuité - Oui

  • type d'essai - 2 pôles

  • indicateur de continuité - optique/acoustique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4032248405756

Réf. Sonepar

00097840575

Réf. Fournisseur

9918870000

Réf. Commerciale

Weidmüller

affichage de la tension:

LCD

plage de mesure de la tension:

0.3...690 V

test de continuité:

Oui

type d'essai:

2 pôles

indicateur de continuité:

optique/acoustique

affichage du sens du champ tournant:

Oui

détection de la tension sans contact:

Non

longueur:

264 mm

charge de base interne:

Oui

charge commutable:

Non

plage de mesure de la résistance:

0...2 kOhm

affichage de phase unipolaire:

Oui

mémoire de valeur momentanée (DATA Hold):

Non

rétro-éclairage de l'écran LC:

Oui

protection des extrémités de sonde:

Non

éclairage des points de mesure:

Non

alimentation en courant:

pile non-rechargeable

catégorie de circuit de mesure:

CAT IV

Testeur de tension pour garantir l'absence de tension.