Weidmuller - Testeurs
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la tension max. CA - 750 V
plage de mesure de la tension max. CC - 1000 V
plage de mesure du courant max. CA - 200 A
plage de mesure du courant max. CC - 200 A
indication - numérique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4032248406142
Réf. Sonepar
00097840614
Réf. Fournisseur
9423580000
Réf. Commerciale
Weidmuller
plage de mesure de la tension max. CA
750 V
plage de mesure de la tension max. CC
1000 V
plage de mesure du courant max. CA
200 A
plage de mesure du courant max. CC
200 A
indication
numérique
plus petite résolution, tension alternative
100 mV
plus petite résolution, tension continue
100 mV
plus petite résolution, courant alternatif
100 µA
plus petite résolution, courant continu
100 µA
sélection de la plage de mesure
manuel
plus petite résolution, résistance
0,1 ohm
indication analogique en barres
Non
affichage multiple
Oui
mesure de la température
Non
mesure de la capacité
Oui
mesure de la fréquence
Non
test de continuité/test de diodes
Non
tension d'essai nominale 10 V
Non
tension d'essai nominale 50 V
Non
tension d'essai nominale 100 V
Non
tension d'essai nominale 250 V
Non
tension d'essai nominale 500 V
Non
tension d'essai nominale 1 000 V
Non
avec mesure de niveau (dB)
Non
mesure de valeurs relatives
Non
mesure de l'inductance
Non
mesure de conductivité
Non
mémoire de valeur momentanée (DATA Hold)
Non
stockage de valeurs maximal
Oui
stockage de valeur minimal
Oui
mémoire de valeurs de crête
Non
mesure de la valeur effective réelle (TRMS)
Non
mesures du facteur de durée
Non
mémoire de valeur mesurée
Non
interface
Non
catégorie de circuit de mesure
CAT III
Les multimètres peuvent mesurer un grand nombre de grandeurs. De manière standard, tous les instruments peuvent mesurer la tension et la résistance et peuvent effectuer des tests de continuité et de diodes. Les multimètres individuels dispo