Weidmüller - Testeurs - 9427460000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indication - numérique
sélection de la plage de mesure - manuel
mesure de la température - Oui
mesure de la capacité - Oui
mesure de la fréquence - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4032248406197
Réf. Sonepar
00097840619
Réf. Fournisseur
9427460000
Réf. Commerciale
Weidmüller
indication:
numérique
sélection de la plage de mesure:
manuel
mesure de la température:
Oui
mesure de la capacité:
Oui
mesure de la fréquence:
Oui
tension d'essai nominale 10 V:
Non
tension d'essai nominale 50 V:
Non
tension d'essai nominale 100 V:
Non
tension d'essai nominale 250 V:
Non
tension d'essai nominale 500 V:
Non
tension d'essai nominale 1 000 V:
Non