Weidmüller - Testeurs - 9427370000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sélection de la plage de mesure - manuel
plage de mesure du courant/CC - 1...1000 A
plage de mesure du courant/CA - 0...1000 A
type de courant - AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS) - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248407019
Réf. Sonepar
00097840701
Réf. Fournisseur
9427370000
Marque
Weidmüller
sélection de la plage de mesure:
manuel
plage de mesure du courant/CC:
1...1000 A
plage de mesure du courant/CA:
0...1000 A
type de courant:
AC
mesure de la valeur efficace vraie(TRMS):
Non
ouverture de pinces:
57 mm
mesure de la tension/CA:
Oui
mesure de la tension/CC:
Oui
indication:
numérique
indication analogique en barres:
Non
mesure de la résistance:
Oui
mesure de puissance:
Non
mesure de courant de fuite:
Non
mesure d'harmoniques:
Non
mesure de câble avec conducteur aller et retour:
Non
finition adaptateur à raccorder à un multimètre:
Non
interface:
Non
catégorie de circuit de mesure:
CAT III


