Weidmüller - Testeurs - 9201310000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 1.5 V
désignation IEC - autre
désignation des dimensions - micro
nombre de cellules - 1
modèle - autre
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248421121
Réf. Sonepar
00097842112
Réf. Fournisseur
9201310000
Marque
Weidmüller
tension nominale:
1.5 V
désignation IEC:
autre
désignation des dimensions:
micro
nombre de cellules:
1
modèle:
autre
longueur:
45 mm
largeur:
45 mm
diamètre:
11 mm
Les Atouts de l'article:
Le module batterie est fabriqué avec des piles Panasonic de qualité supérieure. Le module batterie est muni d'un capteur de température qui permet une charge et une durée de vie optimales de la batterie. Cela permet une charge compensée par la température de la batterie.
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


