Weidmüller - Tournevis - 2748880000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 25 mm

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.5 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118894752

Réf. Sonepar

00097008362

Réf. Fournisseur

2748880000

Marque

Weidmüller

longueur totale:

25 mm

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.5 mm

Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.