Weidmüller - Tournevis - 2749320000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.4 mm

  • longueur totale - 180 mm

  • modèle - droit

  • longueur de lame - 75 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118895544

Réf. Sonepar

00097008755

Réf. Fournisseur

2749320000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.4 mm

longueur totale:

180 mm

modèle:

droit

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

2.5 mm

finition de précision:

Non

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

finition de l'arbre:

rond

avec protection anti-roulis:

Oui

capuchon rotatif:

Non

avec capuchon frappant:

Non

matériau de la lame:

alliage chromium molybdène vanadium

traitement de la surface de la lame:

chromé

lame continue:

Oui

poids:

40 g

Tournevis

Les Atouts de l'article:

Tournevis pour vis à tête fendue.

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.