Weidmüller - Tournevis - 2749960000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 185 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118897265
Réf. Sonepar
00097008774
Réf. Fournisseur
2749960000
Marque
Weidmüller
système à vis:
plus/moins
taille:
1
modèle:
droit
longueur de lame:
80 mm
longueur totale:
185 mm
diamètre de lame:
1 mm
finition de précision:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
finition de l'arbre:
rond
entraînement carré/hexagonal:
sans
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
avec protection anti-roulis:
Oui
capuchon rotatif:
Non
avec capuchon frappant:
Non
matériau de la lame:
alliage chromium molybdène vanadium
traitement de la surface de la lame:
chromé
lame continue:
Oui
poids:
46 g


