Weidmüller - Tournevis - 0407900000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension du profil - 6 mm

  • modèle - poignée en T

  • avec tête sphérique - Non

  • avec broche de centrage - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190166465

Réf. Sonepar

00097016646

Réf. Fournisseur

0407900000

Marque

Weidmüller

dimension du profil:

6 mm

modèle:

poignée en T

avec tête sphérique:

Non

avec broche de centrage:

Oui

La clé à six pans (communément appelée la clé Allen ou Inbus en Allemagne) sert à entraîner les vis à tête hexagonale. La clé correspondante est appelée la clé à six pans.