Weidmüller - Tournevis - 9042110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 190 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008190347796
Réf. Sonepar
00097034779
Réf. Fournisseur
9042110000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur totale:
190 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
100 mm
diamètre de lame:
3.5 mm
finition de précision:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
autre
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
51 g


