Weidmüller - Tournevis - 9007480000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 2.4 V

  • poids, bloc d'accus inclus - 2.004 kg

  • couple de rotation max. - 3 Nm

  • réglage du couple de serrage - 0.4...3 Nm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190405298

Réf. Sonepar

00097040529

Réf. Fournisseur

9007480000

Réf. Commerciale

Weidmüller

tension nominale:

2.4 V

poids, bloc d'accus inclus:

2.004 kg

couple de rotation max.:

3 Nm

réglage du couple de serrage:

0.4...3 Nm

Le tournevis dynamométrique électrique est conçu de manière ergonomique pour les opérations à une seule main. Il garantit un travail sans fatigue dans toutes les positions d'installation. Il intègre également un limiteur de couple automatis