fin de vie

Weidmüller - Tournevis - 9024020000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 70 mm

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • largeur de lame - 3.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4008190852627

Réf. Sonepar

00097085262

Réf. Fournisseur

9024020000

Marque

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

70 mm

dimension de raccordement:

6.3 mm

largeur de lame:

3.5 mm

épaisseur de lame:

0.6 mm

fixation par bille à ressort:

Non

Tournevis

Les Atouts de l'article:

BIT E6,3 0,6X3,5X70 -Tournevis

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.