Weidmüller - Tournevis - 9024100000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 70 mm
système à vis - croix
dimension de raccordement - 6.3 mm
taille de bit - 1 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4008190870713
Réf. Sonepar
00097087071
Réf. Fournisseur
9024100000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
70 mm
système à vis:
croix
dimension de raccordement:
6.3 mm
taille de bit:
1 mm
type de tête croisée:
Pozidriv PZ
fixation par bille à ressort:
Non


