Weidmüller - Tournevis - 9008330000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 3.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

  • longueur totale - 208 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00097805628

Réf. Fournisseur

9008330000

Réf. Commerciale

Weidmüller

largeur de lame:

3.5 mm

épaisseur de lame:

0.6 mm

longueur totale:

208 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

100 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

SDS 0.6X3.5X100 -Tournevis