fin de vie

Weidmüller - Tournevis - 9008420000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 6.5 mm

  • épaisseur de lame - 1.2 mm

  • longueur totale - 270 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248056385

Réf. Sonepar

00097805638

Réf. Fournisseur

9008420000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

6.5 mm

épaisseur de lame:

1.2 mm

longueur totale:

270 mm

modèle:

droit

isolé:

Oui

longueur de lame:

150 mm

diamètre de lame:

6.5 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

antimagnétique:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

104.1 g

Tournevis

Les Atouts de l'article:

SDIS 1.2X6.5X150 -Tournevis

Quelques mots du fabricant :

En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.