Weidmüller - Tournevis - 9008430000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 8 mm
épaisseur de lame - 1.6 mm
longueur totale - 299 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097805639
Réf. Fournisseur
9008430000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
8 mm
épaisseur de lame:
1.6 mm
longueur totale:
299 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
175 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non
Les Atouts de l'article:
SDIS 1.6X8.0X175 -Tournevis
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


