Weidmüller - Tournevis - 9008470000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 160 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097805646
Réf. Fournisseur
9008470000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
0
modèle:
droit
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
160 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non


