Weidmüller - Tournevis - 9008490000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 220 mm
système à vis - cruciforme
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097805648
Réf. Fournisseur
9008490000
Marque
Weidmüller
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
220 mm
système à vis:
cruciforme
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
autre
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
Les Atouts de l'article:
SDK PH2 -Tournevis
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


