Weidmüller - Tournevis - 9008500000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 3
modèle - droit
longueur de lame - 150 mm
longueur totale - 270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248056491
Réf. Sonepar
00097805649
Réf. Fournisseur
9008500000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
3
modèle:
droit
longueur de lame:
150 mm
longueur totale:
270 mm
diamètre de lame:
8 mm
finition de précision:
Oui
isolé:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Non
finition de la poignée:
2 composant
finition avec peu d'étincelles:
Non
antimagnétique:
Non
dispositif de serrage:
Non
poids:
152.2 g


