Weidmüller - Tournevis - 9008560000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - cruciforme
taille - 0
modèle - droit
longueur de lame - 60 mm
longueur totale - 165 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097805655
Réf. Fournisseur
9008560000
Marque
Weidmüller
système à vis:
cruciforme
taille:
0
modèle:
droit
longueur de lame:
60 mm
longueur totale:
165 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
SDIK PH0 -Tournevis


