Weidmüller - Tournevis - 1274740000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - Pozidriv PZ
taille - 2
modèle - droit
longueur de lame - 100 mm
longueur totale - 218 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118073218
Réf. Sonepar
00097807321
Réf. Fournisseur
1274740000
Marque
Weidmüller
système à vis:
Pozidriv PZ
taille:
2
modèle:
droit
longueur de lame:
100 mm
longueur totale:
218 mm
isolé:
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
Les Atouts de l'article:
SDIK PZ2 SL -Tournevis
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


