Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - plus/moins
taille - 1
modèle - droit
longueur de lame - 80 mm
longueur totale - 191 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118073249
Réf. Sonepar
00097807324
Réf. Fournisseur
1274710000
Réf. Commerciale
Weidmuller
système à vis
plus/moins
taille
1
modèle
droit
longueur de lame
80 mm
longueur totale
191 mm
isolé
Oui
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
Tournevis cruciforme, Forme: Cruciforme, Taille: 1, longueur de la lame: 80 mm