Weidmuller - Tournevis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
longueur totale - 211 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4050118073270
Réf. Sonepar
00097807327
Réf. Fournisseur
1274670000
Réf. Commerciale
Weidmuller
largeur de lame
4 mm
épaisseur de lame
0.8 mm
longueur totale
211 mm
modèle
droit
isolé
Oui
longueur de lame
100 mm
finition de précision
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Oui
finition de la poignée
2 composant
entraînement carré/hexagonal
sans
lame incurvée
Non
Tournevis pour vis à tête fendue, Epaisseur de la lame (A): 0.8 mm, Largeur de la lame (B): 4 mm, longueur de la lame: 100 mm, Forme: Fendue