Weidmüller - Tournevis - 1318390000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 100 mm

  • isolé - Oui

  • isolé 1000 V selon EN 60900 - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118124125

Réf. Sonepar

00097812412

Réf. Fournisseur

1318390000

Marque

Weidmüller

longueur de lame:

100 mm

isolé:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Oui

SDQ T15 -Tournevis