Weidmüller - Tournevis - 1323880000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
modèle - à angle droit
isolé - Oui
longueur de lame - 70 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118127133
Réf. Sonepar
00097812713
Réf. Fournisseur
1323880000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
modèle:
à angle droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
70 mm
finition de précision:
Non
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non
Les Atouts de l'article:
SD TO 0,6X3,0 -Tournevis
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


