Weidmüller - Tournevis - 9008860000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tailles - 2...8 mm
nombre de clés - 7
avec tête sphérique - Oui
modèle - support de poignée rétractable
finition de poignée - à angle droit
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248266616
Réf. Sonepar
00097826661
Réf. Fournisseur
9008860000
Marque
Weidmüller
tailles:
2...8 mm
nombre de clés:
7
avec tête sphérique:
Oui
modèle:
support de poignée rétractable
finition de poignée:
à angle droit
couleur:
autre
Un set de clé à six pans est une collection de clés en alliage chrome-vanadium-acier entièrement durci conforme à la norme DIN ISO 2636 L (DIN 911), finition qualité supérieure.


