Weidmüller - Tournevis - 9008910000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 4.5 mm
épaisseur de lame - 1 mm
longueur totale - 236 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248266692
Réf. Sonepar
00097826669
Réf. Fournisseur
9008910000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
4.5 mm
épaisseur de lame:
1 mm
longueur totale:
236 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
125 mm
finition de précision:
Non
isolé 1000 V selon EN 60900:
Oui
finition de la poignée:
2 composant
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non


