Weidmüller - Tournevis - 9009020000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 4.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

  • longueur totale - 248 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00097826688

Réf. Fournisseur

9009020000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

4.5 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

longueur totale:

248 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

125 mm

finition de précision:

Non

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

2 composant

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

SDS 0.8X4.5X125 -Tournevis