Weidmüller - Tournevis - 9009030000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de lame - 2.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.4 mm

  • longueur totale - 180 mm

  • modèle - droit

  • isolé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248266944

Réf. Sonepar

00097826694

Réf. Fournisseur

9009030000

Marque

Weidmüller

largeur de lame:

2.5 mm

épaisseur de lame:

0.4 mm

longueur totale:

180 mm

modèle:

droit

isolé:

Non

longueur de lame:

75 mm

diamètre de lame:

2.5 mm

finition de précision:

Oui

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

finition de la poignée:

autre

entraînement carré/hexagonal:

sans

finition avec peu d'étincelles:

Non

antimagnétique:

Non

dispositif de serrage:

Non

lame incurvée:

Non

poids:

28 g

SDS 0.4X2.5X75 -Tournevis