Weidmüller - Tournevis - 1479090000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3.6 V
poids, bloc d'accus inclus - 2.5 kg
couple de rotation max. - 3 Nm
réglage du couple de serrage - 0.36...3 Nm
largeur - 338 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4050118286786
Réf. Sonepar
00097828678
Réf. Fournisseur
1479090000
Réf. Commerciale
Weidmüller
tension nominale:
3.6 V
poids, bloc d'accus inclus:
2.5 kg
couple de rotation max.:
3 Nm
réglage du couple de serrage:
0.36...3 Nm
largeur:
338 mm