Weidmüller - Tournevis - 9918110000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de lame - 3.5 mm
épaisseur de lame - 0.6 mm
longueur totale - 160 mm
modèle - droit
isolé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248368167
Réf. Sonepar
00097836816
Réf. Fournisseur
9918110000
Marque
Weidmüller
largeur de lame:
3.5 mm
épaisseur de lame:
0.6 mm
longueur totale:
160 mm
modèle:
droit
isolé:
Oui
longueur de lame:
60 mm
finition de précision:
Non
finition de la poignée:
autre
entraînement carré/hexagonal:
sans
lame incurvée:
Non


