Weidmüller - Tournevis - 9918530000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - autre
longueur totale - 175 mm
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
fixation par bille à ressort - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248388899
Réf. Sonepar
00097838889
Réf. Fournisseur
9918530000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
autre
longueur totale:
175 mm
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
fixation par bille à ressort:
Non
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.


