Weidmüller - Tournevis - 2433190000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 75 mm

  • largeur de lame - 4 mm

  • épaisseur de lame - 0.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050118443646

Réf. Sonepar

00097844419

Réf. Fournisseur

2433190000

Marque

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

75 mm

largeur de lame:

4 mm

épaisseur de lame:

0.8 mm

Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.