Weidmüller - Tournevis - 2433220000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 75 mm
taille de bit - 2 mm
type de tête croisée - cruciforme
à deux faces - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4050118443691
Réf. Sonepar
00097844422
Réf. Fournisseur
2433220000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
75 mm
taille de bit:
2 mm
type de tête croisée:
cruciforme
à deux faces:
Non
Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.


