Weidmüller - Tournevis - 9202510000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'embouts total - 1

  • avec support magnétique - Non

  • avec cliquet de mèche - Non

  • avec poignée - Non

  • emballage - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248501649

Réf. Sonepar

00097850164

Réf. Fournisseur

9202510000

Marque

Weidmüller

nombre d'embouts total:

1

avec support magnétique:

Non

avec cliquet de mèche:

Non

avec poignée:

Non

emballage:

autre

nombre d'embouts PH:

1

isolé 1000 V selon EN 60900:

Non

Embout standard de haute qualité et hautes performances. Garantie de produits de haute qualité constante grâce aux méthodes de durcissage contrôlées.