Weidmüller - Tournevis - 9205600000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 110 mm
largeur de lame - 3 mm
épaisseur de lame - 0.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00097877290
Réf. Fournisseur
9205600000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
110 mm
largeur de lame:
3 mm
épaisseur de lame:
0.5 mm
BIT E6.3 0.5X3.0X110 -Tournevis


