Weidmüller - Tournevis - 9205610000

CopieCopie
Weidmüller - Tournevis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de raccordement - 1/4 pouce

  • longueur totale - 110 mm

  • dimension de raccordement - 6.3 mm

  • largeur de lame - 3.5 mm

  • épaisseur de lame - 0.6 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4032248772919

Réf. Sonepar

00097877291

Réf. Fournisseur

9205610000

Marque

Weidmüller

dimension de raccordement:

1/4 pouce

longueur totale:

110 mm

dimension de raccordement:

6.3 mm

largeur de lame:

3.5 mm

épaisseur de lame:

0.6 mm

fixation par bille à ressort:

Non

BIT E6.3 0.6X3.5X110 -Tournevis