Weidmüller - Tournevis - 9205620000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de raccordement - 1/4 pouce
longueur totale - 110 mm
dimension de raccordement - 6.3 mm
largeur de lame - 4 mm
épaisseur de lame - 0.8 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4032248772926
Réf. Sonepar
00097877292
Réf. Fournisseur
9205620000
Marque
Weidmüller
dimension de raccordement:
1/4 pouce
longueur totale:
110 mm
dimension de raccordement:
6.3 mm
largeur de lame:
4 mm
épaisseur de lame:
0.8 mm
fixation par bille à ressort:
Non
Les Atouts de l'article:
BIT E6.3 0.8X4.0X110 -Tournevis
Quelques mots du fabricant :
En tant qu’experts de grande expérience, nous soutenons nos clients et partenaires dans le monde entier, avec des produits, des solutions et des services destinés au milieu industriel de l’énergie, des signaux et des données.


